Startseite

BOSCH SECURITY - BOCLC3-UC06E ALTOPARLANTE DA INCASSO 6W 100V-70V, COL

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCLC3-UC06E ALTOPARLANTE DA INCASSO 6W 100V-70V, COL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8717332897445

Artikelnummer

BOCLC3-UC06E

Herstellernummer

LC3-UC06E

Hersteller

BOC

Altoparlante da incasso 6W 100V-70V, colore bianco (RAL 9010) con griglia circolare in ABS, potenza selezionabile: 6-3-1,5-0,75W, P.Max: 9W. SPL a 6 W/1 W (1 kHz, 1 m): 94dB/86dB, risposta in frequenza 90Hz-20kHz, angolo di apertura ad 1KHz/4KHz: 180?/85?. Ordinabile solo a multipli di 16 pezzi. Certificato EN54-24 quando montato insieme al Box LC3-CBB.