Startseite

BOSCH SECURITY - BOCLC2-PC30G6-8 ALTOPARLANTE DA INCASSO A 2 VIE, ELEVATA

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCLC2-PC30G6-8 ALTOPARLANTE DA INCASSO A 2 VIE, ELEVATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8717332343508

Artikelnummer

BOCLC2-PC30G6-8

Herstellernummer

LC2-PC30G6-8

Hersteller

BOC

Altoparlante da incasso a 2 vie, elevata qualita del suono riprodotto. Potenza 75W a 8 Ohm o 30W a 100V con circuito di protezione, potenza selezionabile a 30W/15W/7,5W/3,75W con selettore frontale, woofer da 8", tweeter a cupola in Mylar da 1" su guida d'onda, SPL 1W/1m 91 dB, SPLmax 110 dB, range di frequenza 50Hz-20KHz, calotta metallica zincata con accordo bass reflex su baffle frontale, morsetto ceramico con fusibile, griglia frontale bianca removibile e colorabile, completo di accessori per il montaggio. Foro di installazione 272mm, diametro 300mm, profondita 255mm. EVAC. La confezione contiene 2 pezzi. Il prezzo si intende a coppia.