Startseite

BOSCH SECURITY - BOCLC1-WM06E8 ALTOPARLANTE MODULARE DA INCASSO 6W 100V

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCLC1-WM06E8 ALTOPARLANTE MODULARE DA INCASSO 6W 100V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8717332334063

Artikelnummer

BOCLC1-WM06E8

Herstellernummer

LC1-WM06E8

Hersteller

BOC

Altoparlante modulare da incasso 6W 100V-70V, cono 4" ad ampia copertura, colore bianco (RAL 9010) con griglia circolare in acciaio, potenza selezionabile: 6-3-1.5-0,75W, P.Max: 9W, SPL a 6W/1W 96dB/88dB, risposta in frequenza 85Hz-20kHz, angolo di apertura ad 1KHz/4KHz: 180?/128?. Necessita di accessorio di montaggio LC1-xxx in funzione del tipo di installazione. Predisposizione per alloggiamento schede di sorveglianza linea e rilevamento tono pilota. Foro di montaggio: 190 mm. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN 54-24 quando installato con LC1-CSMB, LC1-CMR + LC1-CBB o con copertura antifiamma LC1-MFD. ORDINABILE SOLO A MULTIPLI DI 6