Startseite

BOSCH SECURITY - BOCLC1-UM12E8 ALTOPARLANTE MODULARE DA INCASSO 12W 100

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCLC1-UM12E8 ALTOPARLANTE MODULARE DA INCASSO 12W 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8717332334070

Artikelnummer

BOCLC1-UM12E8

Herstellernummer

LC1-UM12E8

Hersteller

BOC

Altoparlante modulare da incasso 12W 100V-70V, altoparlante coassiale da 6", elevata qualita audio, colore bianco (RAL 9010) con griglia circolare in acciaio, potenza selezionabile 12-6-3-1,5W, P.Max: 18W, SPL a 12W/1W 100dB/89dB, risposta in frequenza 55Hz-20kHz, angolo di apertura ad 1KHz/4KHz: 180?/64?. Necessita di accessorio di montaggio LC1-xxx in funzione del tipo di installazione. Predisposizione per alloggiamento schede di sorveglianza linea e rilevamento tono pilota. Foro di montaggio: 190 mm. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN 54-24 quando installato con LC1-CSMB, LC1-CMR + LC1-CBB o con copertura antifiamma LC1-MFD.