Startseite

BOSCH SECURITY - BOCLBC3483/00 ALTOPARLANTE A TROMBA CIRCOLARE IN ALLUM

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCLBC3483/00 ALTOPARLANTE A TROMBA CIRCOLARE IN ALLUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8717332022342

Artikelnummer

BOCLBC3483/00

Herstellernummer

LBC3483/00

Hersteller

BOC

Altoparlante a tromba circolare in alluminio. Il bordo della tromba e ricoperto da un profilo in PVC per la protezione dai danni dovuti agli urti. Colore grigio chiaro, potenza nom. 35 W selezionabile 35-17,5-8.75W, diametro 20", protezione contro acqua e polvere IP 65, risposta in frequenza 380Hz - 5kHz, 127dB SPLmax@1kHz / 121dB SPL1.1. Angolo apertura 50-25, staffa di montaggio in dotazione, morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN 54-24. 1438/CPD/0191