Startseite

BOSCH SECURITY - BOCLBC3432/03 PROIETTOREDISUONOINALLUMINIODA20W(MA

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCLBC3432/03 PROIETTOREDISUONOINALLUMINIODA20W(MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8717332881857

Artikelnummer

BOCLBC3432/03

Herstellernummer

LBC3432/03

Hersteller

BOC

Proiettore di suono in alluminio da 20W (max 30W) 100V, bianco (RAL9010). Potenza selezionabile: 20W-10W-5W-2,5W, 107dB SPLmax@1kHz/ 94dB SPL1.1, risposta in frequenza 170Hz-20kHz, angolo di apertura 1KHz/4KHz: 224?/56?. IP66, Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24.