BOSCH SECURITY - BOCLBC3430/03 PROIETTORE DI SUONO BIDIREZIONALE IN ALL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8717332881840
Artikelnummer
BOCLBC3430/03
Herstellernummer
LBC3430/03
Hersteller
BOC
Proiettore di suono bidirezionale in alluminio da 12W (max 18W) 100V, bianco (RAL9010). Potenza selezionabile: 12W-6W-3W-1,5W, 104dB SPLmax@1kHz/ 93dB SPL1.1, risposta in frequenza 190Hz-20kHz, angolo di apertura 1KHz/4KHz: 158?/58?. IP55, Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24.