BOSCH SECURITY - BOCLBC3090/01 ALTOPARLANTE DA INCASSO A SOFFITTO E PAR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
6 ST
EAN
8717332002320
Artikelnummer
BOCLBC3090/01
Herstellernummer
LBC3090/01
Hersteller
BOC
Altoparlante da incasso a soffitto e parete 6 W a doppio cono 6", ad ampio spettro, montaggio a vite, colore bianco con griglia circolare in ABS autoestinguente, potenza selezionabile 6-3-1.5W, SPL a 6W/1W 99dB/91dB, risposta in frequenza 70Hz-18kHz, tensione nominale 100 V, possibilita montaggio copertura antifiamma LBC3080/01 (RAL 3000) o LBC3080/11 (RAL 9010). Possibilita di montaggio a parete con box LBC3091/01. ORDINABILE SOLO A MULTIPLI DI 6