Startseite

BOSCH SECURITY - BOCLBC3087/41 ALTOPARLANTE DA INCASSO A SOFFITTO 6W A

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCLBC3087/41 ALTOPARLANTE DA INCASSO A SOFFITTO 6W A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8717332002313

Artikelnummer

BOCLBC3087/41

Herstellernummer

LBC3087/41

Hersteller

BOC

Altoparlante da incasso a soffitto 6W a doppio cono, colore bianco (RAL 9010) con griglia circolare in metallo, montaggio a vite, potenza selezionabile: 6-3-1.5-0.75 W, P. Max: 9W, SPL a 6W/1W ( 1kHz,1m) 97dB/89dB, risposta in frequenza 80Hz-18kHz, angolo di apertura ad 1KHz/4KHz: 160?/65?. Possibilita montaggio copertura antifiamma LBC3080/01. Morsetto ceramico con fusibile. Certificato EN 54-24 quando installato con copertura antifiamma LBC3080/01 (RAL 3000) o LBC3080/11 (RAL9010). File BIM disponibile. ORDINABILE SOLO A MULTIPLI DI 6