Startseite

BOSCH SECURITY - BOCLBC3086/41 ALTOPARLANTE DA INCASSO A SOFFITTO 6W A

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCLBC3086/41 ALTOPARLANTE DA INCASSO A SOFFITTO 6W A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8717332002306

Artikelnummer

BOCLBC3086/41

Herstellernummer

LBC3086/41

Hersteller

BOC

Altoparlante da incasso a soffitto 6W a doppio cono, colore bianco (RAL 9010) con griglia circolare in metallo, montaggio con clip, potenza selezionabile: 6-3-1.5-0.75 W, P.Max: 9W, SPL a 6W/1W ( 1kHz,1m) 98dB/90dB, risposta in frequenza 90Hz-20kHz, angolo di apertura ad 1KHz/4KHz: 180?/50?. Possibilita montaggio copertura antifiamma LBC3081/02. Foro di montaggio: 196 mm. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. Certificato EN54-24 quando installato con copertura antifiamma LBC3081/02. File BIM disponibile.ORDINABILE SOLO A MULTIPLI DI 6