Startseite

BOSCH SECURITY - BOCLBC3018/01 ALTOPARLANTE A DOPPIO CONO DA 6, POTENZA

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCLBC3018/01 ALTOPARLANTE A DOPPIO CONO DA 6, POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8717332769650

Artikelnummer

BOCLBC3018/01

Herstellernummer

LBC3018/01

Hersteller

BOC

Altoparlante a doppio cono da 6", potenza selezionabile 6-3-1.5-0.75 W, in custodia metallica montabile a profilo o a sbalzo ,ampio angolo di dispersione, protezione integrata, 102dB SPLmax@1kHz / 94dB SPL1.1, banda passante 150Hz-20kHz, tensione nom. 100V, morsetto ceramico con fusibile, IP 32 EVAC. Certificato EN54-24