BOSCH SECURITY - BOCLB8-UM06E ALTOPARLANTE METALLICO QUADRATO DA PARET
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4060039092458
Artikelnummer
BOCLB8-UM06E
Herstellernummer
LB8-UM06E
Hersteller
BOC
Altoparlante metallico quadrato da parete, potenza selezionabile 6-3-1.5 W, ampio angolo di dispersione (185? x 185? @1KHz), 101dB SPLmax@1kHz / 93dB SPL1.1, banda passante: 210Hz-18kHz, dimensioni (A x L x P): 175 x 175 x 70 mm. Tensione nom. 100V, morsetto ceramico con fusibile, IP 21C EVAC. Certificato EN54-24. ORDINABILE SOLO A MULTIPLI DI 6 PEZZI