BOSCH SECURITY - BOCLB7-UC06E-AB DOPPIO ALTOPARLANTE A CASSA DA 6 W PER L
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
6 ST
EAN
8717332939954
Artikelnummer
BOCLB7-UC06E-AB
Herstellernummer
LB7-UC06E-AB
Hersteller
BOC
Doppio altoparlante a cassa da 6 W per linee ridondate A/B in ABS. Due altoparlanti alloggiati in un unico apparato. I 2 altoparlanti integrati si collegano a linee indipendenti (A e B) per garantire la massima ridondanza. Potenza :2 x 6W (6-3-1,5-0,75W). SPL 1m/1KHz a 6W/1W, 99dB/91dB (entrambi i driver attivi). Risposta in frequenza: 180Hz / 20KHz. Angolo di apertura orizzontale con un driver attivo a 1KHz /4KHz: 180?/120?.Angolo di apertura verticale con un driver attivo a 1KHz /4KHz: 180?/136?.Angolodi apertura orizzontale con due driver attivi a 1KHz /4KHz: 155?/71?.Angolo di apertura verticale con due driver attivi a 1KHz /4KHz: 180?/47?. Certificato EN54-24. ORDINABILE SOLO A MULTIPLI DI 6