Startseite

BOSCH SECURITY - BOCLB1-UM20E-D ALTOPARLANTE A CASSA A 2 VIE IN ALLUMINI

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCLB1-UM20E-D ALTOPARLANTE A CASSA A 2 VIE IN ALLUMINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8717332340125

Artikelnummer

BOCLB1-UM20E-D

Herstellernummer

LB1-UM20E-D

Hersteller

BOC

Altoparlante a cassa a 2 vie in alluminio e ABS, colore antracite, potenza 20W con selettore per funzionamento a 8 Ohm, 70V o 100V. SPL 1W/1m 88 dB, SPLmax 101 dB, range di frequenza 90-20000 Hz. Circuito di protezione drivers. Grado di protezione IP65. Staffa regolabile inclusa. Morsetto ceramico con fusibile. EVAC. Certificato EN54-24