Startseite

BOSCH SECURITY - BOCLB1-UM06E-1 ALTOPARLANTE DA 6, POTENZA SELEZIONABILE

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCLB1-UM06E-1 ALTOPARLANTE DA 6, POTENZA SELEZIONABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8717332420803

Artikelnummer

BOCLB1-UM06E-1

Herstellernummer

LB1-UM06E-1

Hersteller

BOC

Altoparlante da 6", potenza selezionabile 6-3-1.5-0.75 W, in custodia metallica montabile a profilo o a sbalzo ,ampio angolo di dispersione, protezione integrata, 94dB SPLmax@1kHz / 86dB SPL1.1, banda passante 160Hz-20kHz, tensione nom. 100V, IP 32 EVAC.Certificato EN54-24