Startseite

BOSCH SECURITY - BOCLA1-UM20E-1 COLONNASONORAINALLUMINIO,POTENZA20W(M

KopierenKopieren
BOSCH SECURITY - BOCLA1-UM20E-1 COLONNASONORAINALLUMINIO,POTENZA20W(M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8717332487813

Artikelnummer

BOCLA1-UM20E-1

Herstellernummer

LA1-UM20E-1

Hersteller

BOC

Colonna sonora in alluminio, potenza 20W (max 30W) 100V-8 Ohm, 4 altoparlanti incorporati, elevata direttivita, SPL a 20W/1W (a 1kHz,1m) 105dB/92 dB, staffa regolabile per montaggio a parete, gamma frequenze da 240Hz a 16 kHz, selezione potenza 20-10-5-2,5W. Alloggiamento per scheda di supervisione opzionale. Morsetto ceramico con fusibile, EVAC. IP65. Certificato EN54-24