Startseite

BOSCH ROBERT - BOSWTZ11400 Verbindungssatz mit Auszug T24 f. Trockn - WTZ11400

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSWTZ11400 Verbindungssatz mit Auszug T24 f. Trockn

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - nein

  • Mit Griff - ja

  • Grundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

nein

Mit Griff:

ja

Grundfarbe:

weiß

Verbindungssatz mit Auszug T24 (Sonderzubehör Trockner)