BOSCH ROBERT - BOSWTH85VH3 WAschetrockner WP 8kg 11Prog. Disp. A++

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003606368
Artikelnummer
BOSWTH85VH3
Herstellernummer
WTH85VH3
Hersteller
BOS
Energieeffizienzklasse: A++. Stromverbrauch: 236 kWh. Nennkapazitat: 1 - 8 kg. Programmlaufzeit: 205 min. Gerauschwert: 65 dB (A) re 1 pW. Kondensationseffizienzklasse: B. Kondensationseffizienz?: 81 %. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht. Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtucher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Sportswear, Daunen, Extra kurz 40, Blusen/Hemden. Optionen. TouchControl-Tasten: Schongang, Bugelleicht, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Endezeitvorwahl. Komfort und Sicherheit. EasyClean Filter: einfache Reinigung des Kondensatorfilters. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. Sensitive Drying System: gro?e Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign. AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme. Vollelektronische Einknopf-Bedienung fur Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme. LED-Display fur Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. Anzeige fur gefullten Kondensatbehalter. Verflusungsanzeige. Kindersicherung. Knitterschutz nach Programmende. Signal am Programmende. Turanschlag: rechts. Metallverschlusshaken. Kondensat-Ablaufgarnitur. Technische Informationen. unterschiebbar bei 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm. Geratetiefe:61.3 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 66.5 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 110.5 cm. Warmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kaltemittel R290


