Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BOSCH ROBERT - BOSWTH85V10 Waschetrockner WP 8kg 15Prog Disp. A++ w

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSWTH85V10 Waschetrockner WP 8kg 15Prog Disp. A++ w

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Fassungsvermögen "Baumwolle" - 8 kg

  • Anschlusswert - 625 W

  • Bauform - Standgerät

  • Türanschlag - rechts

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005241446

Artikelnummer

BOSWTH85V10

Herstellernummer

WTH85V10

Hersteller

BOS

Trocknungsart:

Kondensation

Fassungsvermögen "Baumwolle":

8 kg

Anschlusswert:

625 W

Bauform:

Standgerät

Türanschlag:

rechts

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

nein

Geräteart:

Frontlader

Steuerung:

elektronisch

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Spannung:

220...240 V

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Breite:

598 mm

Frequenz:

50 Hz

Tiefe:

599 mm

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

842 mm

Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":

1.87 kWh

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:

205 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:

130 min

Geräuschemission:

65 dB(A) re 1

Mit Innenbeleuchtung:

nein

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Kondensationseffizienzklasse:

B

Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:625 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:842 mm, Breite:598 mm, Tiefe:599 mm, Energieeffizienzklasse:A++, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":1,87 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":8 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):236 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:205 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:130 min, Geräuschemission:65 dB(A) re 1 pW, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Kondensationseffizienzklasse:B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D