Startseite

BOSCH ROBERT - BOSWQG2410H0 WAschetrockner WP 9kg 15Prog Disp. A++ - WQG2410H0

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSWQG2410H0 WAschetrockner WP 9kg 15Prog Disp. A++

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Arbeitsplatte abnehmbar - nein

  • Geräteart - Frontlader

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005302420

Artikelnummer

BOSWQG2410H0

Herstellernummer

WQG2410H0

Hersteller

BOS

Trocknungsart:

Kondensation

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

nein

Geräteart:

Frontlader

Türanschlag:

rechts

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

625 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

842 mm

Breite:

598 mm

Tiefe:

599 mm

Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":

2.11 kWh

Fassungsvermögen "Baumwolle":

9 kg

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:

238 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:

143 min

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1

Mit Innenbeleuchtung:

ja

Steuerung:

elektronisch

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Trommelvolumen:

112 l

Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:

B

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Wärmepumpentrockner, 9kg, A++, Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Auflockern, Zeitprogramm warm. TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in. Knitterschutz 120 min am Programmende, LED Innenbeleuchtung, Beladungsempfehlung, AutoDry, Komfort-Ablaufgarnitur, Abmessungen (HxBxT): 84,2x59,8x61,3cm, Farbe: Weiß Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:625 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:842 mm, Breite:598 mm, Tiefe:599 mm, Energieeffizienzklasse:A++, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":2,11 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":9 kg, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:238 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:143 min, Geräuschemission:64 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:112 l, Kondensationseffizienzklasse:B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D