Startseite

BOSCH ROBERT - BOSWQG241000 WAschetrockner WP 9kg 14Prog Disp. A++ - WQG241000

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSWQG241000 WAschetrockner WP 9kg 14Prog Disp. A++

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Fassungsvermögen "Baumwolle" - 9 kg

  • Anschlusswert - 625 W

  • Bauform - Standgerät

  • Steuerung - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005303373

Artikelnummer

BOSWQG241000

Herstellernummer

WQG241000

Hersteller

BOS

Trocknungsart:

Kondensation

Fassungsvermögen "Baumwolle":

9 kg

Anschlusswert:

625 W

Bauform:

Standgerät

Steuerung:

elektronisch

Geräteart:

Frontlader

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Türanschlag:

rechts

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

nein

Spannung:

220...240 V

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Breite:

598 mm

Frequenz:

50 Hz

Tiefe:

613 mm

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

842 mm

Trommelvolumen:

112 l

Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":

2.11 kWh

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:

238 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:

143 min

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1

Mit Innenbeleuchtung:

nein

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:

B

Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:625 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:842 mm, Breite:598 mm, Tiefe:613 mm, Energieeffizienzklasse:A++, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":2,11 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":9 kg, Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):259 kWh, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:238 min, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:143 min, Geräuschemission:64 dB(A) re 1 pW, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:112 l, Kondensationseffizienzklasse:B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D