Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BOSCH ROBERT - BOSWNC244070 Waschtrockner 1400U/min 9/6kg Disp AqSt.

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSWNC244070 Waschtrockner 1400U/min 9/6kg Disp AqSt.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004803995

Artikelnummer

BOSWNC244070

Herstellernummer

WNC244070

Hersteller

BOS

Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen: D. Energieeffizienzklasse Waschen: B. Stromverbrauch/Wasserverbrauch Waschen und Trocknen: 305 kWh/75 Liter. Stromverbrauch?/Wasserverbrauch? Waschen: 56 kWh/49 Liter. Beladung Waschen und Trocknen/Waschen: 1 - 6 kg/1 - 9 kg. Programmlaufzeit? Waschen und Trocknen/Waschen: 8:05 h:min / 3:47 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl**: 0 - 1400 U/Min. Gerauschwert: 70 dB (A) re 1 pW. Gerauscheffizienzklasse: A. Programme. Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwasche. Spezialprogramme Waschen: ExtraKurz 15', Schleudern/Abpumpen, weitere Programme uber Home Connect, Sportswear, Spulen, AllergiePlus. Alle gangigen Waschprogramme konnen wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden. Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht. Spezialprogramme Trocknen: Auffrischen. Zusatzliche Programme uber Home Connect: Hemden. Optionen. Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgerate dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. Fleckenautomatik - 3 Flecken stehen auf der Blende und weitere 13 Flecken stehen uber Home Connect zur Verfugung. SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. ***. Optionen Waschen: Bugelleicht, Drehzahlwahl, Einweichen (10, 20 oder 30 Min.), Extra Spulen, Fleckenautomatik, HygieneCare, Kindersicherung, Lieblingsprogramme, Leiser Waschen, Fernstart, SpeedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwasche, Zeitvorwahl. Optionen Trocknen: Bugeltrocken, Nachttrocknen/Leisetrocknen, Solo Trocknen, Schranktrocken, Schranktrocken+, Trockenziel, Waschen + Trocknen. Trocknen-Option fur die meisten Waschprogramme. AutoDry-Funktion, Zeitprogramme. Komfort und Sicherheit: Hybrid FlexAir System fur besonders energisparendes Waschen. Vario-Trommelsystem: schonendes oder intensiveres Waschen. Trommelinnenbeleuchtung: LED. EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer. 10 Jahre Motorgarantie. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. Au?ergewohnlich komfortable Steuerung dank abgeschragter Bedienblende fur bessere Lesbarkeit und mehr Ergonomie. Gro?es, ubersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display fur Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige. Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermoglicht Ihnen das Nachlegen von Waschestucken sogar nach Start des Waschprogramms. ActiveWater Plus: fur effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Wartungsfreier Warmetauscher: automatische Flusenentfernung. Schaumerkennung. Unwuchtkontrolle. Signal am Programmende. Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme. Bullauge mit Glasabdeckung. Bullaugen-Anschlag links. Kindersicherung. Metallverschlusshaken. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang*. Technische Information: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 62.2 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 65.4 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 114.2 cm