Startseite

BOSCH ROBERT - BOSVBD5780S0 Einbaubackrohr 90cm 10BA Pyrolyse Telesk - VBD5780S0

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSVBD5780S0 Einbaubackrohr 90cm 10BA Pyrolyse Telesk

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Elektroanschlusswert - 4200 W

  • Energieart - Strom

  • Nettovolumen - 112 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005034758

Artikelnummer

BOSVBD5780S0

Herstellernummer

VBD5780S0

Hersteller

BOS

Bauform:

Einbaugerät

Grundfarbe:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

4200 W

Energieart:

Strom

Nettovolumen:

112 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

nein

Spannung:

220...240 V

Nischenhöhe:

600...604 mm

Frequenz:

50/60 Hz

Nischenbreite:

860...864 mm

Absicherung des Gerätes:

20 A

Höhe:

594 mm

Ober-/Unterhitze:

ja

Breite:

896 mm

Tiefe:

570 mm

Dampfgaren:

nein

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

nein

Nischentiefe:

560 mm

Multifunktionsbetrieb:

ja

Backofen Ausführung:

Teleskopauszug

Backofen-Reinigung:

pyrolytisch

Heißluft:

ja

Mit Grill:

ja

Mit Drehspießmotor:

nein

Größe:

groß (65 l und größer)

Zeitfunktionen:

Start + Stop

Energieeffizienzklasse:

A+

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.83 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

1.4 kWh

Energieverbrauch (pyrolytische Selbstreinigung):

10.96 kWh

Bauform:Einbaugerät, Energieart:Strom, Grundfarbe:Edelstahl, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Elektroanschlusswert:4200 W, Absicherung des Gerätes:20 A, Höhe:594 mm, Breite:896 mm, Tiefe:570 mm, Nischenhöhe:600...604 mm, Nischenbreite:860...864 mm, Nischentiefe:560 mm, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Multifunktionsbetrieb, Mit Grill, Backofen Ausführung:Teleskopauszug, Backofen-Reinigung:pyrolytisch, Zeitfunktionen:Start + Stop, Energieeffizienzklasse:A+, Energieeffizienzindex (EEI):81,4, Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):0,83 kWh, Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):1,4 kWh, Energieverbrauch (pyrolytische Selbstreinigung):10,96 kWh, Nutzinhalt:112 l, Größe:groß (65 l und größer), Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D