BOSCH ROBERT - BOSVBC5580S0 Einbaubackrohr 90cm H48cm 10BA 1f.Telesk - VBC5580S0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe - Edelstahl
Elektroanschlusswert - 3100 W
Energieart - Strom
Nettovolumen - 85 l
Packung
1 ST
EAN
4242005034680
Artikelnummer
BOSVBC5580S0
Herstellernummer
VBC5580S0
Hersteller
BOS
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe:
Edelstahl
Elektroanschlusswert:
3100 W
Energieart:
Strom
Nettovolumen:
85 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Spannung:
220...240 V
Nischenhöhe:
477...480 mm
Frequenz:
50/60 Hz
Nischenbreite:
860...864 mm
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
475 mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Breite:
896 mm
Tiefe:
572 mm
Dampfgaren:
nein
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
nein
Nischentiefe:
560 mm
Multifunktionsbetrieb:
ja
Backofen Ausführung:
Teleskopauszug
Backofen-Reinigung:
ohne
Heißluft:
ja
Mit Grill:
ja
Mit Drehspießmotor:
nein
Größe:
groß (65 l und größer)
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.74 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
1.11 kWh


