BOSCH ROBERT - BOSTAT8611 Toaster,2Schlitz,860W,AutoHeat,Brotlift,

BOSCH ROBERT - BOSTAT8611 Toaster,2Schlitz,860W,AutoHeat,Brotlift,

Kopieren

Kopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Grundfarbe - weiß

  • Brötchenröster - ja

  • Brötchenaufsatz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4242002594934

Artikelnummer

BOSTAT8611

Herstellernummer

TAT8611

Hersteller

BOS

Ausführung

Zweischlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses

Edelstahl

Grundfarbe

weiß

Brötchenröster

ja

Brötchenaufsatz

ja

Krümelschublade

ja

Wärmeisolierung

ja

Auftaustufe

ja

Staubschutzabdeckung

nein

Mirror Heating/ Quarzglas-Heizung, Auto Heat Control, digitale Röststufeneinstellung inkl. Nachtoast-, Aufknusper- und Memoryfunktion, Auftau- und Stopp-Funktion mit separater, beleuchteter Taste, automatische Brotzentrierung, integrierter Edelstahl Brötchenaufsatz, manuelle Nachhebefunktion, herausnehmbare Krümelschublade, Kabelaufwicklung, Farbe: Weiß/anthrazit