BOSCH ROBERT - BOSTAS1106 Tassimo 0.7L 1400W 3.3bar LED apricot-an

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Bauart - vollautomatisch
Fassungsvermögen Espressoteil - 0.7 l
Anschlusswert - 1400 W
Max. Pumpendruck - 3.3 bar
Packung
1 ST
EAN
4242005194346
Artikelnummer
BOSTAS1106
Herstellernummer
TAS1106
Hersteller
BOS
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Bauart:
vollautomatisch
Fassungsvermögen Espressoteil:
0.7 l
Anschlusswert:
1400 W
Max. Pumpendruck:
3.3 bar
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
1
Cappuccino-System:
nein
Milchaufschäumung:
nein
Spannung:
220...240 V
Automatisches Reinigungssystem:
ja
Grundfarbe:
sonstige
Mit Display:
nein
Heißwasserfunktion:
nein
Schnelldampf:
nein
Kaffeepulverschacht:
nein
Mit Wasserfilter:
nein
Padsystem:
ja
Breite:
171 mm
Programmierbare Tassenmenge:
ja
Verstellbares Mahlwerk:
nein
Wählbare Kaffeemenge:
nein
Kapselsystem:
nein
Bauform:
Standgerät
Höhe:
265 mm
Tiefe:
320 mm