BOSCH ROBERT - BOSSRV2HKX41E Geschirrspuler vollint. 45cm 4Prog. AqSt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe der Blende - schwarz
Bauart - vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte - ohne Arbeitsplatte
Dekorfähig - nicht möglich
Packung
1 ST
EAN
4242005322404
Artikelnummer
BOSSRV2HKX41E
Herstellernummer
SRV2HKX41E
Hersteller
BOS
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Bauart:
vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Breite:
448 mm
Fassungsvermögen Maßgedecke:
9
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
2400 W
Spannung:
220...240 V
Nischenbreite:
450...450 mm
Nischenhöhe:
815...875 mm
Trocknungsklasse:
A
Tiefe:
550 mm
Geräuschemission:
46 dB(A) re 1
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Nischentiefe:
550 mm
Restzeitanzeige:
nein
Warmwasseranschluss:
ja
Reinigungsklasse:
A
Startzeitvorwahl:
eine vorgegebene Zeitvorwahl
Wassersicherheitssystem:
ja
Anzahl der Programme:
4
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
205 cm


