BOSCH ROBERT - BOSSMZ5300 Stielglas Korb f. GeschirrspA1/4ler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Korb für Gläser/Tassen/Cups
Geeignet für Standgeräte - ja
Geeignet für Einbaugeräte - ja
Grundfarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4242002771199
Artikelnummer
BOSSMZ5300
Herstellernummer
SMZ5300
Hersteller
BOS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Korb für Gläser/Tassen/Cups
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Grundfarbe:
sonstige
Für sicheren, stabilen Halt langstieliger Gläser, optimale Reinigungs- und glänzende Trocknungsergebnisse, einfache Beladung von bis zu vier Wein- oder Sektgläsern je Stielglas Korb, maximale Glasabmessungen: Höhe 245 mm/Durchmesser ca. 105 mm, Farbe: Dunkelgrau


