Startseite

BOSCH ROBERT - BOSSMZ5000 SpA1/4hlhilfe-Set - SMZ5000

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSSMZ5000 SpA1/4hlhilfe-Set

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

  • Mit Griff - nein

  • Grundfarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Mit Griff:

nein

Grundfarbe:

sonstige

Geeignet für Standgeräte, Geeignet für Einbaugeräte, Grundfarbe:sonstige