Startseite

BOSCH ROBERT - BOSSMV6ZCX49E GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 8Pr Zeol - SMV6ZCX49E

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSSMV6ZCX49E GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 8Pr Zeol

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Fassungsvermögen Maßgedecke - 14

  • Art der Arbeitsplatte - nicht abnehmbare Arbeitsplatte

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005189984

Artikelnummer

BOSSMV6ZCX49E

Herstellernummer

SMV6ZCX49E

Hersteller

BOS

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Fassungsvermögen Maßgedecke:

14

Art der Arbeitsplatte:

nicht abnehmbare Arbeitsplatte

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Breite:

598 mm

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anschlusswert:

2400 W

Spannung:

220...240 V

Nischenbreite:

600...600 mm

Nischenhöhe:

815...875 mm

Trocknungsklasse:

A

Höhe mit Arbeitsplatte:

815 mm

Tiefe:

550 mm

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1

Höhe ohne Arbeitsplatte:

815 mm

Nischentiefe:

550 mm

Restzeitanzeige:

ja

Warmwasseranschluss:

ja

Reinigungsklasse:

A

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Wassersicherheitssystem:

ja

Anzahl der Programme:

8

Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:

Edelstahl/Edelstahl

Länge des Zulaufschlauchs:

165 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

190 cm

Leistung und Verbrauch Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW Programme und Optionen Vorspülen Silence on demand (per App) Spültechnologie und Sensorik Zeolith®-Trocknen Wärmetauscher DosierAssistent EcoSilence Drive Reiniger-Automatik Innenbehälter/ Boden: Edelstahl Korbsystem Kreisel signalrot Besteckschublade 1.1 Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene 2x signalrot Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x) Anzeige und Bedienung Home Connect EmotionLight weiß Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) Restzeitprojektion weiß Elektronische Restzeit-Anzeige inMinuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Sicherheit AquaStop mit lebenslanger Garantie Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz-Blech Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm