BOSCH ROBERT - BOSSMS2ITW33E GeschirrspA1/4ler 60cm 5Prog. AqSt. E we - SMS2ITW33E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Grundfarbe der Blende - weiß
Bauart - unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte - abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4242005206780
Artikelnummer
BOSSMS2ITW33E
Herstellernummer
SMS2ITW33E
Hersteller
BOS
Bauform:
Standgerät
Grundfarbe der Blende:
weiß
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Breite:
600 mm
Fassungsvermögen Maßgedecke:
12
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
2400 W
Spannung:
220...240 V
Trocknungsklasse:
A
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Tiefe:
600 mm
Geräuschemission:
48 dB(A) re 1
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
ja
Reinigungsklasse:
A
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Wassersicherheitssystem:
ja
Anzahl der Programme:
5
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Kunststoff
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
190 cm


