BOSCH ROBERT - BOSSMS24AW02E GeschirrspA1/4ler 60cm 4Prog. AqSt. F we - SMS24AW02E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standgerät
Bauart - unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte - abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - weiß
Packung
1 ST
EAN
4242002995076
Artikelnummer
BOSSMS24AW02E
Herstellernummer
SMS24AW02E
Hersteller
BOS
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220...240 V
Breite:
600 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
600 mm
Geräuschemission:
50 dB(A) re 1
Anzahl der Programme:
4
Fassungsvermögen Maßgedecke:
12
Wassersicherheitssystem:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
ja
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
190 cm


