BOSCH ROBERT - BOSSMD6ECX57E GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 8Prog. A - SMD6ECX57E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Fassungsvermögen Maßgedecke - 14
Art der Arbeitsplatte - nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Packung
1 ST
EAN
4242005188826
Artikelnummer
BOSSMD6ECX57E
Herstellernummer
SMD6ECX57E
Hersteller
BOS
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Breite:
598 mm
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
2400 W
Spannung:
220...240 V
Nischenbreite:
600...600 mm
Nischenhöhe:
815...875 mm
Trocknungsklasse:
A
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
550 mm
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Nischentiefe:
550 mm
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
ja
Reinigungsklasse:
A
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Wassersicherheitssystem:
ja
Anzahl der Programme:
8
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
190 cm