BOSCH ROBERT - BOSSGV4HCX48E Geschirrspuler vollint. 60cm 6Prog. AqSt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Bauart - vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte - ohne Arbeitsplatte
Dekorfähig - nicht möglich
Packung
1 ST
EAN
4242005322107
Artikelnummer
BOSSGV4HCX48E
Herstellernummer
SGV4HCX48E
Hersteller
BOS
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Bauart:
vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Breite:
598 mm
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
2400 W
Spannung:
220...240 V
Nischenbreite:
600...600 mm
Nischenhöhe:
815...875 mm
Trocknungsklasse:
A
Tiefe:
550 mm
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Nischentiefe:
550 mm
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
ja
Reinigungsklasse:
A
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Wassersicherheitssystem:
ja
Anzahl der Programme:
6
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
190 cm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


