Startseite

BOSCH ROBERT - BOSSGV4HAX48E Geschirrspuler vollint. 60cm 6Prog. AqSt - SGV4HAX48E

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSSGV4HAX48E Geschirrspuler vollint. 60cm 6Prog. AqSt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Art der Arbeitsplatte - ohne

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Grundfarbe der Blende - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005322275

Artikelnummer

BOSSGV4HAX48E

Herstellernummer

SGV4HAX48E

Hersteller

BOS

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Art der Arbeitsplatte:

ohne

Dekorfähig:

nicht möglich

Grundfarbe der Blende:

Edelstahl

Anschlusswert:

2400 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

220...240 V

Breite:

598 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

815 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

600...600 mm

Nischenhöhe:

815...875 mm

Nischentiefe:

550 mm

Reinigungsklasse:

A

Trocknungsklasse:

A

Geräuschemission:

44 dB(A) re 1

Anzahl der Programme:

6

Fassungsvermögen Maßgedecke:

13

Wassersicherheitssystem:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

ja

Warmwasseranschluss:

ja

Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:

Edelstahl/Edelstahl

Länge des Zulaufschlauchs:

165 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

190 cm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Anschlusswert:2400 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:220...240 V, Breite:598 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:815 mm, Tiefe:550 mm, Nischenbreite:600...600 mm, Nischenhöhe:815...875 mm, Nischentiefe:550 mm, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Reinigungsklasse:A, Trocknungsklasse:A, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:9,5 l, Energieverbrauch pro Programm bei Verwendung des Standardprogramms:0,836 kWh, Geräuschemission:44 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:6, Fassungsvermögen Maßgedecke:13, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:Edelstahl/Edelstahl, Länge des Zulaufschlauchs:165 cm, Länge des Ablaufschlauchs:190 cm, Mit Besteckkorb, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G