Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

BOSCH ROBERT - BOSSBV6ZCX16E GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 8Pr.

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSSBV6ZCX16E GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 8Pr.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004805791

Artikelnummer

BOSSBV6ZCX16E

Herstellernummer

SBV6ZCX16E

Hersteller

BOS

Energieeffizienzklasse: B. Energie/Wasser: 65 kWh/9 Liter. Fassungsvermogen: 14 Ma?gedecke. Programmdauer: 3:35 (h:min). Gerausch: 40 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: B. Gerausch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW. Programme und Optionen. 8 Programme: Eco 50 ?C, Auto 45-65? 45-65 ?C, Intelligent, Intensive 70 ?C, Express 60? 60 ?C, Glass 40 ?C, Silence 50 ?C, Favourite. Vorspulen. 4 Sonderfunktionen:Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+. Add-On functions via Home Connect app: HygienePlus, Silence on Demand. Spultechnologie und Sensorik. Zeolith-Trocknen. Warmetauscher. AquaSensor Aquasensor. DosierAssistent. EcoSilence Drive. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem. Innenbehalter/ Boden: Edelstahl. Korbsystem. Kreisel signalrot. Besteckschublade 1.1. Hohenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig). Kugellager im Oberkorb. Reibungsarme Rollen im Unterkorb. 2x signalrot. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes. Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x). Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x). Anzeige und Bedienung. Bedienung von oben. Klartext-Beschriftung (englisch). Home Connect. Restzeitprojektion wei?. EmotionLight wei?. Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten. Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden. Akustisches Signal am Programmende. Sicherheit. AquaStop mit lebenslanger Garantie. Glasschutz-Technik. Inkl. Dampfschutz-Blech. Technische Information: Geratema?e (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm