BOSCH ROBERT - BOSSBV4HVX31E GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 6Pr.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Bauart - vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte - nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4242005195817
Artikelnummer
BOSSBV4HVX31E
Herstellernummer
SBV4HVX31E
Hersteller
BOS
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Bauart:
vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Breite:
598 mm
Fassungsvermögen Maßgedecke:
13
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
2400 W
Spannung:
220...240 V
Nischenbreite:
600...600 mm
Nischenhöhe:
865...925 mm
Trocknungsklasse:
A
Höhe mit Arbeitsplatte:
865 mm
Tiefe:
550 mm
Geräuschemission:
46 dB(A) re 1
Höhe ohne Arbeitsplatte:
865 mm
Nischentiefe:
550 mm
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
ja
Reinigungsklasse:
A
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Wassersicherheitssystem:
ja
Anzahl der Programme:
6
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Kunststoff
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
190 cm