Startseite

BOSCH ROBERT - BOSSBV2ITX22E GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 5Pr. - SBV2ITX22E

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSSBV2ITX22E GeschirrspA1/4ler XXL vollint. 60cm 5Pr.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Grundfarbe der Blende - schwarz

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Art der Arbeitsplatte - nicht abnehmbare Arbeitsplatte

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005196555

Artikelnummer

BOSSBV2ITX22E

Herstellernummer

SBV2ITX22E

Hersteller

BOS

Bauform:

Einbaugerät

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Bauart:

vollintegrierbar

Art der Arbeitsplatte:

nicht abnehmbare Arbeitsplatte

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Dekorfähig:

nicht möglich

Breite:

598 mm

Fassungsvermögen Maßgedecke:

12

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anschlusswert:

2400 W

Spannung:

220...240 V

Nischenbreite:

600...600 mm

Nischenhöhe:

865...925 mm

Trocknungsklasse:

A

Tiefe:

550 mm

Geräuschemission:

48 dB(A) re 1

Höhe ohne Arbeitsplatte:

865 mm

Nischentiefe:

550 mm

Restzeitanzeige:

nein

Warmwasseranschluss:

ja

Reinigungsklasse:

A

Startzeitvorwahl:

eine vorgegebene Zeitvorwahl

Wassersicherheitssystem:

ja

Anzahl der Programme:

5

Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:

Edelstahl/Kunststoff

Länge des Zulaufschlauchs:

165 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

190 cm

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10.5 Liter Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Programmdauer4: 4:30 (h:min) Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Programme und Optionen 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, VarioSpeed Maschinenpflege-Programm Silence on demand (per App) Spültechnologie und Sensorik Aqua- und Beladungssensor DosierAssistentEcoSilence Drive Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Korbsystem Vario-Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) InfoLight rot Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz-Blech Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm