Startseite

BOSCH ROBERT - BOSPXY875DW4E Glaskeramik Kochstelle,80cm,erw.Flex,4xI - PXY875DW4E

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSPXY875DW4E Glaskeramik Kochstelle,80cm,erw.Flex,4xI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - sonstige

  • Grundfarbe des Rahmens - Aluminium

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

Einbau

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Grundfarbe des Rahmens:

Aluminium

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Anzahl der Gasbrenner:

0

Art der Kochstellen:

Induktion

Absicherung des Gerätes:

32 A

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

nein

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

816 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

527 mm

Einbauhöhe:

51 mm

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:sonstige, Grundfarbe des Rahmens:Aluminium, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Anzahl der Gasbrenner:0, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7400 W, Absicherung des Gerätes:32 A, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:816 mm, Höhe:51 mm, Tiefe:527 mm, Einbaubreite:750...780 mm, Einbauhöhe:51 mm, Einbautiefe:490...500 mm