BOSCH ROBERT - BOSPXY801DW4E Glaskeramik Kochstelle,80cm,erw.Flex,4xI - PXY801DW4E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Blitzkochstellen - 4
Packung
1 ST
Ausführung:
Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Anzahl der Gasbrenner:
0
Art der Kochstellen:
Induktion
Absicherung des Gerätes:
32 A
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Bräterzone:
nein
Mit Zweikreiszone:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
792 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
512 mm
Einbauhöhe:
56 mm


