BOSCH ROBERT - BOSPXX801D67E Glaskeramik Kochstelle 80cm 2xFlexindukt - PXX801D67E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Spannung:220...240 V, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:ohne, Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug (2010/30/EU):B, Breite:792 mm, Höhe:227 mm, Tiefe:512 mm, Einbaubreite:780...780 mm, Einbauhöhe:500 mm, Einbautiefe:227...227 mm


