Startseite

BOSCH ROBERT - BOSPXX675DC1E Glaskeramik Kochstelle,60cm,2xFlex,4xInd - PXX675DC1E

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSPXX675DC1E Glaskeramik Kochstelle,60cm,2xFlex,4xInd

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:sonstige, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Anzahl der Gasbrenner:0, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:7400 W, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:606 mm, Höhe:51 mm, Tiefe:527 mm, Einbaubreite:560...560 mm, Einbauhöhe:51 mm, Einbautiefe:490...500 mm