BOSCH ROBERT - BOSPXV975DV1E Glaskeramik Kochstelle,90cm,2xFlex,5xInd - PXV975DV1E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:sonstige, Grundfarbe des Rahmens:Aluminium, Werkstoff des Topfträgers:sonstige, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):5, Anzahl der Blitzkochstellen:5, Anzahl der Induktionskochzonen:5, Anzahl der Gasbrenner:0, Art der Kochstellen:Induktion, Elektroanschlusswert:11100 W, Spannung:220...240 V, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:916 mm, Höhe:51 mm, Tiefe:527 mm, Einbaubreite:880...880 mm, Einbauhöhe:500 mm, Einbautiefe:51...51 mm


