BOSCH ROBERT - BOSPXV901DV1E Glaskeramik Kochstelle,90cm,2xFlex,5xInd - PXV901DV1E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Ausführung - Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5
Packung
1 ST
EAN
4242002944364
Artikelnummer
BOSPXV901DV1E
Herstellernummer
PXV901DV1E
Hersteller
BOS
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
5
Anzahl der Blitzkochstellen:
5
Anzahl der Induktionskochzonen:
5
Anzahl der Gasbrenner:
0
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Bräterzone:
nein
Mit Zweikreiszone:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
892 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
512 mm
Einbauhöhe:
56 mm


