BOSCH ROBERT - BOSPKN645BA1E Glaskeramik Kochstelle,60cm,ZwKr,BrAter - PKN645BA1E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - sonstige
Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Packung
1 ST
Ausführung:
Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Anzahl der Gasbrenner:
0
Art der Kochstellen:
sonstige
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Bräterzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
583 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
513 mm
Einbauhöhe:
48 mm


