BOSCH ROBERT - BOSPKM875DP1D Glaskeramik Kochstelle,80cm,1xCombiz,2xZ - PKM875DP1D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Art der Kochstellen - sonstige
Anzahl der Induktionskochzonen - 0
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Lage der Steuerung - vorne
Packung
1 ST
EAN
4242002845043
Artikelnummer
BOSPKM875DP1D
Herstellernummer
PKM875DP1D
Hersteller
BOS
Ausführung:
Einbau
Art der Kochstellen:
sonstige
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Lage der Steuerung:
vorne
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Gasbrenner:
0
Mit Zweikreiszone:
ja
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Breite:
816 mm
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Warmhaltezone:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit Bräterzone:
nein
Einbauhöhe:
44 mm
Tiefe:
527 mm
Höhe:
44 mm


