BOSCH ROBERT - BOSPIE645BB5E Glaskeramik Kochstelle 60cm 4xInduktion

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003041763
Artikelnummer
BOSPIE645BB5E
Herstellernummer
PIE645BB5E
Hersteller
BOS
Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Anzahl der Gasbrenner:0, Art der Kochstellen:Glaskeramik, Elektroanschlusswert:7400 W, Spannung:220...240 V, Lage der Steuerung:vorne, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:583 mm, Höhe:55 mm, Tiefe:513 mm, Einbaubreite:560...560 mm, Einbauhöhe:55 mm, Einbautiefe:490...500 mm


