BOSCH ROBERT - BOSPIB375FB1E Glaskeramik Kochstelle,Domino,30cm,Induk - PIB375FB1E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Ausführung - Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - sonstige
Grundfarbe des Rahmens - schwarz
Packung
1 ST
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
schwarz
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Anzahl der Normalkochstellen:
2
Anzahl der Blitzkochstellen:
2
Anzahl der Induktionskochzonen:
2
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Bräterzone:
nein
Mit Zweikreiszone:
nein
Mit Warmhaltezone:
ja
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
306 mm
Tiefe:
527 mm


