Startseite

BOSCH ROBERT - BOSMUM9AX5S00 Kuchenmaschine,1500W,7St,5.5LEdstSch,pla

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSMUM9AX5S00 Kuchenmaschine,1500W,7St,5.5LEdstSch,pla

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Spannung - 220...240 V

  • Anzahl der Leistungsstufen - 7

  • Fassungsvermögen Mehl - 1.5 kg

  • Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4242002957494

Artikelnummer

BOSMUM9AX5S00

Herstellernummer

MUM9AX5S00

Hersteller

BOS

Anschlusswert:

1500 W

Spannung:

220...240 V

Anzahl der Leistungsstufen:

7

Fassungsvermögen Mehl:

1.5 kg

Werkstoff der Rührschüssel:

Edelstahl

Grundfarbe:

sonstige

Mixsystem:

ja

Rührsystem:

ja

Schneidsystem:

nein

Erweiterbar:

ja

Anschlusswert:1500 W, Spannung:220...240 V, Fassungsvermögen Mehl:1,5 kg, Werkstoff der Rührschüssel:Edelstahl, Grundfarbe:sonstige, Mixsystem, Rührsystem, Erweiterbar, Anzahl der Leistungsstufen:7