BOSCH ROBERT - BOSKUZ20SX0 Edelstahl DekortA1/4r fA1/4r Unterbau-, - KUZ20SX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Einbaugeräte - ja
Mit Griff - nein
Grundfarbe - Edelstahl
Breite - 590 mm
Packung
1 ST
EAN
4242002876689
Artikelnummer
BOSKUZ20SX0
Herstellernummer
KUZ20SX0
Hersteller
BOS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
590 mm
Höhe:
716 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:sonstige, Geeignet für Einbaugeräte, Grundfarbe:Edelstahl, Breite:590 mm, Höhe:716 mm


